Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar HE12 HUH721212AL4205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7408398
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F29563
EAN/GTIN:
     8717306634908
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST legt den Grundstein für ein sorgenfreies Rechenzentrum und liefert Kapazität, um die Datenexplosion zu bewältigen - Ultrastar HE12 HDD. Die stabile interne Umgebung, die durch fortschrittliche Technologie geschaffen wird, ermöglicht ein anderes Festplattendesign und erhöht die Kapazität.
WD Ultrastar HE12 HUH721212AL4205 - Festplatte - verschlüsselt - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - TCG-Verschlüsselung mit FIPS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
660 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Advanced Format-Technologie, Secure Erase-Funktion, HelioSeal, erweitertes Format 4Kn, Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.8 Watt (typisch) ¦ 6.1 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
8 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
255 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.