Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00064 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Lenovo 7XB7A00064 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7421724
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00064
EAN/GTIN:
     0889488455218
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) - für ThinkSystem SD530 7X21 (2.5"); SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5"); SR650 7X05, 7X06 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,28*
€ 897,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,13*
€ 892,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,37*
€ 869,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,16*
€ 836,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.