Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00033 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Lenovo 7XB7A00033 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7421725
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00033
EAN/GTIN:
     0889488455188
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - verschlüsselt - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Self-Encrypting Drive (SED) - für ThinkSystem SR630 V2; SR645; SR650; SR650 V2; SR665; SR850; SR850 V2; SR860; SR860 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,23*
€ 917,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,29*
€ 908,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,33*
€ 894,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,19*
€ 873,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,82*
€ 823,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.