Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00040 Interne Festplatte 3.5" 900 GB SAS
Lenovo 7XB7A00040 Interne Festplatte 3.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7421732
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00040
EAN/GTIN:
     0889488456796
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für ThinkAgile MX3330-H Appliance; MX3331-H Certified Node; ThinkSystem SR650 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (3.5"), 7D2W (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (3.5"), 7Z75 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,96*
€ 1.003,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,82*
€ 999,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,81*
€ 981,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,23*
€ 961,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,83*
€ 923,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.