Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00065 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Lenovo 7XB7A00065 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7421735
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00065
EAN/GTIN:
     0889488455225
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo 512e - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) - für ThinkSystem SR630 (3.5"); SR650 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,54*
€ 1.238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,44*
€ 1.229,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,74*
€ 1.217,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,91*
€ 1.193,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.