Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SR 3130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7434842
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     417589
EAN/GTIN:
     4961311909085
Suchbegriffe:
Finisher
finisher
Ricoh SR 3130 - Finisher-Fach mit Stapler - 500 Blätter - für Ricoh MP 2555, MP 4055, MP C2003, MP C2004, MP C2504, MP C3004, MP C4504, MP C6004
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.4 kg
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Finisher-Fach mit Stapler
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.9 cm - 49 cm - 10.4 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh MP 2555ASP, MP 2555SP, MP 4055ASP, MP 4055SP, MP C2003, MP C2004exASP, MP C2004exSP, MP C2504exASP, MP C2504exSP, MP C3004ASP, MP C3004exASP, MP C3004exSP, MP C3004SP, MP C3504ASP, MP C3504SP, MP C4504exASP, MP C4504exSP, MP C6004exSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 873,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,43*
€ 1.039,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,53*
€ 1.029,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,31*
€ 1.022,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,76*
€ 995,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,64*
€ 933,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
414865
€ 41,39*
Zubehör
Ricoh
414859
€ 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.