Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE M6625 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Hard Drive 2.5"
HPE M6625 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Hard Drive 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7465904
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     627114-002
EAN/GTIN:
     5704174553137
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - SAS - 15000 rpm - für Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit, P6350 Starter Kit Field Installed
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit, P6350 Starter Kit Field Installed
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.