Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso TOP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7466872
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3832430
EAN/GTIN:
     4034303025855
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die m.2 SSD SATA III Top Performance ist ideal, um ihren Computer oder ihr Notebook im Handumdrehen aufzurüsten. Dank SATA III mit 6 Gbps können Computer oder Netbooks in weniger als 20 Sekunden hochgefahren werden. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund der herausragenden Transferraten extrem verkürzt. Ob im alltäglichen Gebrauch oder beim Gaming, die m.2 SSD verbessert die Schnelligkeit und Effizienz ihrer Geräte.
Intenso TOP - SSD - 128 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
0 dB
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
133120 IOPS
4 KB Random Write
76800 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3832460
ab € 42,57*
Zubehör
Intenso
3832440
ab € 13,91*
Zubehör
Intenso
3832450
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.