Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 480528-002 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
HP 480528-002 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7468142
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     480528-002
EAN/GTIN:
     5704174559832
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
11.1 cm
Tiefe
18.9 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
450 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.6 ms (Durchschnittlich) / 6.6 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.4 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.