Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Enterprise Capacity MG07ACAxxx Series MG07ACA14TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     170-HD35IS14TTB
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG07ACA14TE
EAN/GTIN:
     8592978108632
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kapazitätsoptimierter Enterprise-Festplattenspeicher für externe Netzwerk-Storage Arrays, Unternehmensinfrastruktur für Backup und Wiederherstellung und zugriffsintensive Massenspeichersysteme und -anwendungen.
Toshiba Enterprise Capacity MG07ACAxxx Series MG07ACA14TE - Festplatte - 14 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Puffergröße
256 MB
Kapazität
14 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
24x7-Verfügbarkeit, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Stromausfallschutz (SAS), Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, 512-Byte-Emulation (512e)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.22 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand) ¦ 7.8 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
248 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^16
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 203,78*
€ 223,52*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 206,07*
€ 227,43*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 206,84*
€ 228,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 214,86*
€ 234,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 215,77*
€ 236,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.