Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 787652-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
HPE 787652-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7486712
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787652-001
EAN/GTIN:
     5711783470557
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Enterprise - Festplatte - 1 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb, 2042
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Dual Port
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
MSA
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
12 Gbit/s (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP Bundle Performance Tier, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis, 2042 SAN Dual Controller SFF Storage, 2042 SAN Dual Controller with Mainstream Endurance Solid State Drives SFF Storage, 2042 SAS Dual Controller SFF Storage, 2042 SAS Dual Controller with Mainstream Endurance Solid State Drives SFF Storage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.