Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5665-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS
Fujitsu S26361-F5665-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7500174
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5665-L400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY SX980 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
400 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY SX980 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,93*
€ 846,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,02*
€ 843,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,13*
€ 840,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,49*
€ 832,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.