Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium A4 (210 x 297 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Premium 250/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
HP Premium 250/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7509924
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP851
EAN/GTIN:
     3141725005684
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Premium ist ein modernes Produkt mit höchstem Weißgrad und verbesserter, steifer Oberfläche für mehr Premium-Look & Feel.
HP Premium - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 250 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
FSC
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Merkmale
ColorLok-Technologie
Enthaltene Menge
250 Blatt
Medienweiße
170
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01048* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.