Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium A3 (297 x 420 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Premium 500/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
HP Premium 500/A3/297x420 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7509941
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP860
EAN/GTIN:
     3141725005738
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Premium ist ein modernes Produkt mit höchstem Weißgrad und verbesserter, steifer Oberfläche für mehr Premium-Look & Feel.
HP Premium - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, FSC, ISO 9706, EU Ecolabel
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Merkmale
ColorLok-Technologie
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
170
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01814* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.