Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7516697
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Premium - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, FSC, ISO 9706, EU Ecolabel
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Merkmale
ColorLok-Technologie
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
170
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00964* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.