Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q2P81A Interne Festplatte 2.5" 4 TB SAS
HPE Q2P81A Interne Festplatte 2.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7519778
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2P81A
EAN/GTIN:
     0190017200859
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 16 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS - mit HPE Smart Carrier (Packung mit 4) - für StoreEasy 1460, 1560, 1660, 1660 Performance, 1860, 1860 Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
16 TB
Schnittstelle
SAS
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StoreEasy 1460, 1560, 1660, 1660 Performance, 1860, 1860 Performance
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.550,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.687,84*
€ 4.388,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.660,36*
€ 4.355,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.577,94*
€ 4.257,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.550,46*
€ 4.225,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.