Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01KP969 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SCSI
Lenovo 01KP969 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-7532909
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01KP969
EAN/GTIN:
     0889488456505
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 2.4 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für Storage V3700 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2.4 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure, V3700 V2 SFF Expansion Enclosure, V3700 V2 XP SFF Control Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,00*
€ 1.251,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,16*
€ 1.248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,70*
€ 1.194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,86*
€ 1.167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,95*
€ 1.141,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.