Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7554933
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36399
EAN/GTIN:
     8592978145637
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ultrastar-Laufwerke haben ein bis zu zehnmal höheres Workload-Rating als Desktop-Festplatten. Sie bieten Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Leistung der Enterprise-Klasse. Von Grund auf als extrem robuste Datenspeicher entwickelt, sind die Ultrastar-Festplatten die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen.
WD Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL4204 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
715 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
RV-Kompensationstechnologie (Rotational Vibration), Secure Erase-Funktion, Media Caching-Technologie, Rebuild Assist-Modus, nichtflüchtiger Cache, erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
12.8 Watt (typisch) ¦ 8.4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
8 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
255 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.