Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Tally Dascom DP-581
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7555354
Hersteller:
Dascom
Herst.-Nr.:
28.919.6580
EAN/GTIN:
6945882965723
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der DP-581 ist ideal für Arbeiter, die sich ganz auf Ihre Arbeit und nicht auf den Drucker konzentrieren möchten. Dieses robuste Modell wurde entwickelt, um gestochen scharfe, professionelle DIN-A4-Belege wie Rechnungen, Schaltpläne, etc. zu erstellen und ist mit vielfältigen Funktionen ausgestattet.
Tally Dascom DP-581 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (21,6 cm) - 203 dpi - bis zu 50 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL, PDF, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Enthaltene Schriftarten
TrueType
Funktionen
Doppelte Abrisskante
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
RAM
Technologie / Formfaktor
DDR2 SDRAM
RAM Installiert (Max.)
512 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (21,6 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50.8 mm
Max. Druckbreite
216 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm
Max. Mediengröße
Rolle (21,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (21,6 cm)
Netzwerk
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA, 802.1x, AES, TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Verschiedenes
MTBF
10,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, IC, RoHS, FCC Part 15 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-18 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
1.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
bon drucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,54*
€ 571,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,03*
€ 562,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,04*
€ 543,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM Americas 93446 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Dascom
93446
ab € 74,05*
Zubehör
DASCOM Americas Premium Thermoband 30 m Weiß
Dascom
43151
ab € 28,45*
Zubehör
DASCOM Americas Premium Thermoband 30 m Weiß
Dascom
43152
ab € 38,24*
Zubehör
DASCOM Americas Standard Thermoband 30 m Weiß
Dascom
43150
ab € 21,56*
Zubehör
DASCOM Mobile CARE
Dascom
MC24DP581
ab € 69,31*
Zubehör
DASCOM Mobile CARE
Dascom
MC36DP581
ab € 102,80*
Zubehör
DASCOM Mobile CARE
Dascom
MC48DP581
ab € 171,26*
Zubehör
TallyGenicom Netzteil
TallyGenicom
099633
ab € 46,60*
Zubehör
DASCOM ADAPTERPLATTE DP-581 043012 mit Kugelkopf RAM Mount Typ C
Dascom
043012
ab € 42,67*
Zubehör
DASCOM USB KABEL 093686 fuer DP230/DP330/DP541/DP581
Dascom
093686
ab € 6,34*
Zubehör
SPARE BATTERY DP-581 (10 PACK)
Dascom
093 221
ab € 56,99*
Zubehör
TALLY DASCOM Wandhalterung DP-581
Dascom
093696
ab € 37,85*
Zubehör
TALLY Ersatz-Akku DP-581
Dascom
093221
ab € 57,21*
Zubehör
TALLY Schulterriemen DP-581
Dascom
093361
ab € 8,64*
Zubehör
TALLY Stromversorgung KFZ 12V DP-530
Dascom
093445
ab € 55,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen