| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7585905 Herst.-Nr.: TS240GJDM855 EAN/GTIN: 0760557841845 |
| |
|
| | |
| Transcends JetDrive 855 Thunderbolt PCIe portable SSD kombiniert eine JetDrive 850 PCIe SSD mit einem eleganten Aluminium Thunderbolt Gehäuse, um Ihrem mit Thunderbolt ausgestattetes MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro neues Leben einzuhauchen! Transcend JetDrive 855 - SSD - 240 GB - extern (tragbar) - NVMe (NVMe) - Thunderbolt Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | NVMe (NVMe) | | Breite | 120 mm | | Tiefe | 31.5 mm | | Höhe | 18.2 mm | | Gewicht | 88 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 240 GB | | Merkmale | 3D NAND Technology | | Schnittstelle | Thunderbolt | | Interne Laufwerkschnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminium | | Enthaltene Kabel | 1 x Thunderbolt-Kabel - integriert | | Zubehör im Lieferumfang | Gummifüße, 2 Schraubendreher | | Kennzeichnung | BSMI, FCC | Stromversorgung | Stromversorgung | Thunderbolt bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10 Gbit/s (Thunderbolt) | | Interner Datendurchsatz | 1600 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | | Kompatibles Schaltfeld | NVMe (NVMe) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 10.13 oder später |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd festplatte extern, internes ssd |
| | |
| |