Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5543-L124 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Fujitsu S26361-F5543-L124 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7586096
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5543-L124
EAN/GTIN:
     4063872064996
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu enterprise - Festplatte - 2.4 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2.4 TB
Merkmale
Advanced Format 512e, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2560 M4 (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M4 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.172,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.790,25*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.882,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.274,56*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.967,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.887,64*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.701,72*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.756,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.320,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 3.010,44*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.864,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.872,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.567,46*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.380,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.234,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.