| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7587060 Herst.-Nr.: 1VD81AA#ABD EAN/GTIN: 0192018770492 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie Ihren Arbeitsplatz optimal mit der flachen, weißen und IP 65-zertifizierten HP USB Tastatur und Maus der Healthcare Edition, die die Eingabe von Patientendaten vereinfachen und leicht zu reinigen sind. HP - Healthcare - Tastatur-und-Maus-Set - USB - Deutsch - für HP Z1 G8; EliteDesk 80X G6, 80X G8; EliteOne 800 G8; Engage One Pro; ProDesk 40X G6 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Schnittstelle | USB | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 11.25 cm x 2.8 cm x 34.25 cm / 270 g ¦ Maus: 6.45 cm x 11.9 cm x 3.73 cm / 100 g | | Region | Deutschland | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kabellänge | 1.8 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Z1 G8 ¦ HP EliteDesk 705 G4, 800 G4, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 1000 G2, 800 G3, 800 G5, 800 G6, 800 G8 ¦ HP Engage One Pro ¦ HP ProDesk 400 G5, 400 G6, 405 G4, 405 G6, 600 G4, 600 G5 ¦ HP ProOne 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 600 G5, 600 G6 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry | Zeigegerät | Typ | Maus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, hp usb tastatur und maus, maus mit tastatur, maus mit tastatur kabelgebunden |
| | |
| |