| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7638019 Herst.-Nr.: 61GC5530A0A2 EAN/GTIN: 4710710678975 |
| |
|
| | |
| Live Gamer ULTRA (LGU) bringt die 4K-Erfassung und der Durchlauf ermöglicht Gamern das komplette 4K HDR-Erlebnis. Dieses kompakte Gerät ist nicht auf 4K HDR begrenzt, es kann hoch Aktualisierungsraten von bis zu 240 Hz mit einem Full HD-Signal verarbeiten. AVerMedia Live Gamer ULTRA GC553 - Videoaufnahmeadapter - USB-C 3.1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.26 cm | | Tiefe | 6.62 cm | | Höhe | 2.6 cm | | Gewicht | 116 g | | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | | Schnittstellen Typ | USB-C 3.1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x HDMI-Kabel - extern | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | CyberLink PowerDirector 15 Product Key Card | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 | Video | Leistungsmerkmale | 4Kp60 Pass-Through | | Schnittstellen Typ | HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang | | Audioeingabeunterstützung | Standard | | Digital-Video-Format | MPEG-4, H.265+, H.264+ | | Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung | 240 Bilder pro Sekunde | | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 1280 x 720, 720 x 480, 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 1280 x 800, 1440 x 900, 2160 x 1080 | | Video-Modi | 480p, 1080i, 1080p, 576p, 2160/30p, 2160p, 2160/60p, 1440/60p, 1440/144p, 1440p, 1080/240p, 1080/120p | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | USB-C | | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |