Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia Live Gamer 4K GC573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7638020
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61GC5730A0AS
EAN/GTIN:
     4710710678982
Suchbegriffe:
TV Karte
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Live Gamer 4K (LG4K) ist die Verkörperung all dessen was die nächste Generation der Game-Erfassung ausmacht. Mächtig in jeder Hinsicht, von der Aufnahme von 4K HDR-Inhalten bis zur fantastisch hohen Frame-Erfassung von bis zu 240 FPS bringt der LG4K allen Gamern und Content-Creators die Zukunft der Videoerfassung.
AVerMedia Live Gamer 4K GC573 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
15.1 cm
Höhe
2.15 cm
Gewicht
208 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe 2.0 x4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink PowerDirector 15 Product Key Card
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Video
Leistungsmerkmale
4Kp60 Pass-Through
Schnittstellen Typ
HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang
Audioeingabeunterstützung
Standard
Digital-Video-Format
MPEG-4, H.265+, H.264+
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung
240 Bilder pro Sekunde
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 720 x 480, 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 1280 x 800, 1440 x 900, 2160 x 1080
Video-Modi
480p, 1080i, 1080p, 576p, 2160/30p, 2160p, 2160/60p, 1440/60p, 1440/144p, 1440p, 1080/240p, 1080/120p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.