Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Enterprise Capacity MG07SCA Series MG07SCA12TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7644119
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG07SCA12TE
EAN/GTIN:
     8592978117641
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Big Data geht einher mit einem erhöhten Bedarf an verteiltem lokalem und Cloud-Speicher, daher müssen die Server- und Speichersysteme in Unternehmen auf bewährten Lösungen basieren. Die Enterprise Capacity Hard Drive - MG Series von Toshiba eignet sich für Speicher-Arrays der Enterprise-Klasse sowie industrielle Server- und Speichersysteme. Mit ihrer Kapazität und modernen Technologie erfüllt sie die besonderen Anforderungen von Rechenzentren und Infrastrukturen der Cloud-Klasse. Das 9-Scheiben-Design auf Basis des Präzisions-Laser-Schweiß-Prozesses von Toshiba und eines speziellen Top-Cover-Designs versiegelt das Helium als Füllgas im Laufwerk. Durch die geringe Dichte des Heliumgases können mehr und dünnere Platten eingesetzt werden, was zu einer hohen Speicherkapazität und zu einer geringeren Leistungsaufnahme führt.
Toshiba Enterprise Capacity MG07SCA Series MG07SCA12TE - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Dual Port, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Stromausfallschutz (SAS), 512-Byte-Emulation (512e), Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.36 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand) ¦ 7.8 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
242 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^16
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.