Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14099 Interne Festplatte 3.5" 4 TB
Lenovo 4XB7A14099 Interne Festplatte 3.5" 4 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-7659722
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14099
EAN/GTIN:
     0889488474516
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkSystem DE120S; DE2000H Hybrid; DE4000H Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE120S 2U12 Chassis, 2U12 LFF Expansion Enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE2000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure, 4U60 LFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,72*
€ 405,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.