Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14175 3.5" 8 TB SAS
Lenovo 4XB7A14175 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7659729
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14125
EAN/GTIN:
     0889488474752
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkSystem DE4000H Hybrid; DE6000H Hybrid; DE600S
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 Chassis, 4U60 LFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE600S 4U60 Chassis, 4U60 LFF Expansion Enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,86*
€ 818,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,93*
€ 809,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,29*
€ 797,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,87*
€ 781,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,09*
€ 742,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.