Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91993134131 Herst.-Nr.: 4XB7A14176 EAN/GTIN: 0889488476022 |
| |
|
| | |
| Lenovo - SSD - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für ThinkSystem DE2000H Hybrid; DE240S; DE4000F; DE4000H Hybrid; DE6000F; DE6000H Hybrid Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 7.68 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem DE2000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE240S 2U24 Chassis, 2U24 SFF Expansion Enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, serial attached scsi festplatten, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.941,61* | € 1.963,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.206,10* | € 2.228,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.243,34* | € 2.265,22* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.396,70* | € 2.416,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2.415,45* | € 2.435,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.941,61* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|