Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-7659743
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14239
EAN/GTIN:
     0889488476046
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s (Packung mit 12) - für ThinkSystem DE6000F 2U24 SFF controller enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE6000F 2U24 SFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.070,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.194,92*
€ 46.641,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.161,02*
€ 46.601,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39.093,22*
€ 46.520,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39.070,62*
€ 46.494,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.