Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-7659756
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14163
EAN/GTIN:
     0889488474851
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
Lenovo - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - nearline (Packung mit 20) - für ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 Chassis, 4U60 LFF controller enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 4U60 Chassis, 4U60 LFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.749,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.893,86*
€ 8.203,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.865,07*
€ 8.169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.778,71*
€ 8.066,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.749,93*
€ 8.032,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.