Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-7659759
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14166
EAN/GTIN:
     0889488474882
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
Lenovo - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm (Packung mit 20) - für ThinkSystem DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.594,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,45*
€ 2.081,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,17*
€ 2.066,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,93*
€ 1.999,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,34*
€ 1.952,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,68*
€ 1.897,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.