| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7659763 Herst.-Nr.: 4XB7A14172 EAN/GTIN: 0889488474943 |
| |
|
| | |
| Lenovo - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - nearline (Packung mit 20) - für ThinkSystem DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | | Kapazität | 12 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Packungsmenge | 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: interne Festplatten, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 12tb, lenovo thinksystem zubehör, interne festplatte hdd |
| | |
| |