Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SS530 WUSTR6480ASS200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7669606
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B40362
EAN/GTIN:
     8717306632904
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Daten verändern die Welt und wachsen in exponentiellem Tempo. Die SAS-Schnittstelle dominiert nach wie vor die traditionellen Speicher-Arrays in Unternehmen und macht die ständig wachsenden Datenmengen schnell und zuverlässig verfügbar. Speicherlösungen verlassen sich auf die Schutzfunktionen von SAS, wie z. B. Dual-Port-Failover für Redundanz, und die hohe Zuverlässigkeit von SAS, um geschäftskritische Anwendungen wie ERP, OLTP, OLAP und andere zu betreiben. Die Ultrastar DC SS530 SAS SSD wurde mit einer Dual-Port 12Gb/s SAS-Schnittstelle für die nahtlose Integration in Unternehmensumgebungen entwickelt und ist mit Kapazitäten von 400 GB bis 15,36 TB erhältlich, was einer Verdopplung der Kapazität gegenüber früheren Generationen entspricht. Mit einer Leistung von bis zu 440.000 zufälligen Lese- und 320.000 zufälligen Schreibzugriffen (IOPS) - die beste in ihrer Klasse unter den aktuellen 12Gb/s SAS SSDs - kann die Ultrastar DC SS530 dazu beitragen, die Datenanalyse zu beschleunigen, die Produktivität zu steigern und die Entscheidungsfindung im Unternehmen zu unterstützen.
WD Ultrastar DC SS530 WUSTR6480ASS200 - SSD - 800 GB - intern (Stationär) - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) (in 6,4 cm Träger) (in 2,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
175 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern (Stationär)
Kapazität
800 GB
Merkmale
Erweiterte Datenverwaltung bei Stromausfall, Online Transaction Processing (OLTP), Instant Secure Erase (ISE), software-defined storage (SDS)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
14 Watt (typisch) ¦ 3.2 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
92 µs
Interner Datendurchsatz
2150 MBps (lesen)/ 2120 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
240000 IOPS
SSD-Leistung
4.7 PB
Maximal 4 KB Random Read
440000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF) oder 6,4 cm (2,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.