Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-G2090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7674562
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3151C003
EAN/GTIN:
     4528472108315
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Großformat Laminator
Mit diesem ultraschnellen DIN A3-Modell erreicht das Produktionsscannen anderes Niveau. Er wurde optimiert für Kunden, die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Produktivität, herausragende Bildqualität und einen zuverlässigen Einzug erwarten. Dieser DIN A3-Scanner ist zudem robust, leicht bedienbar und leise.
Canon imageFORMULA DR-G2090 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 305 x 3000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 90 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 90 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (300 Blätter) - bis zu 30000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1
Max. unterstützte Dokumentgröße
305 x 3000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
300 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
3.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
66.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch Pro
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
54 dB
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
30000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
90 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 90 Seiten/Min. - Farbe ¦ 180 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 180 Bilder/Min. - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
90 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
90 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Moire Removal, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Rapid Recovery System, Text Orientation Recognition, 3D Color Correction, Smooth Background, Punch Hole Removal, Erkennung geklammerter Dokumente, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Schattierungskorrektur, Color Enhancement, Simplex, Select Scanning Document Side, Border Removal, Duplex, Contrast Adjustment
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
56.9 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
25 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.548,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.740,51*
€ 4.451,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.710,66*
€ 4.415,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.615,73*
€ 4.302,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.565,01*
€ 4.242,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.548,25*
€ 4.222,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.