Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA PM5-M Series KPM51MUG3T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7682993
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM51MUG3T20
EAN/GTIN:
     4047999612049
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Leistungsstarker Solid-State-Speicher der Enterprise-Klasse, der ein hohes Maß an Beständigkeit für schreibintensive Anwendungen und Systeme bietet, wie Write-Caching-, Acceleration- und OLTP (On-Line Transaction Process)-Server.
KIOXIA PM5-M Series KPM51MUG3T20 - SSD - 3200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3200 GB
Merkmale
Dual Port, End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Enterprise, Write-Intensive Endurance, Multi-Stream Write, Stromausfallschutz (SAS), Power Disable Pin (Pin3), 64-layer 3D BiCS FLASH, MultiLink SAS-Support
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 2100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
385000 IOPS
4 KB Random Write
230000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.127,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.340,01*
€ 3.974,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,96*
€ 3.937,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.206,80*
€ 3.816,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.149,93*
€ 3.748,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.127,01*
€ 3.721,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.