Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA PM5-R Series KPM51RUG480G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7682999
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM51RUG480G
EAN/GTIN:
     8592978166557
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
KIOXIA PM5-R Series KPM51RUG480G - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Dual Port, End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Read-Intensive Endurance, Enterprise, Multi-Stream Write, Stromausfallschutz (SAS), Power Disable Pin (Pin3), 64-layer 3D BiCS FLASH, MultiLink SAS-Support
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
1470 MBps (lesen)/ 680 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
180000 IOPS
4 KB Random Write
45000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,12*
€ 541,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.