| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7691151 Herst.-Nr.: S26361-F5600-L920 EAN/GTIN: 4059595714836 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Business Critical - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm (Packung mit 20) - für PRIMERGY CX2550 M2, RX2530 M4, RX2540 M2, RX2540 M4, RX4770 M3, RX4770 M4, TX2550 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Geschäftskritisch | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Packungsmenge | 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M2 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, fujitsu sas festplatte 2tb, sas festplatte, fujitsu sas festplatte |
| | |
| |