Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (110 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7730228
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0H24A
EAN/GTIN:
     0889894213532
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Sorgen Sie für eine einheitliche Druckqualität und Systemverfügbarkeit mit der einfach zu installierenden 110-Volt-Fixiereinheit. Gewährleisten Sie eine zuverlässige Papieraufnahme durch Erneuerung der Aufnahmerollen.
HP - (110 V) - Wartungskit - für LaserJet Enterprise M607, M608, M609, M610, M611, M612; LaserJet Managed E60065, E60075
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.8 cm
Transporttiefe
23.8 cm
Transporthöhe
23.9 cm
Transportgewicht
3 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.7 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, Directive 2014/35/EU, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (110 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 225000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M609dn ¦ HP LaserJet Enterprise M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, M609dh, M609dn, M609x, M610dn, M611dn, M611x, M612dn, M612x ¦ HP LaserJet Managed E60065x, E60075dn, E60075x
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,87*
€ 421,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.