Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreOnce 5250/5650 120 TB Drawer/Capacity Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7971413
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB968A
EAN/GTIN:
     0190017208848
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Führt Datenwachstum zu längeren Sicherungszeiten, unerfüllten SLAs und mehr Verwaltungsressourcen? Sorgen Sie sich um Bedrohungen durch Ransomware? HPE StoreOnce Systeme mit StoreOnce Catalyst bieten eine einzige und hochleistungsfähige Sicherungsarchitektur, die das gesamte Unternehmen umfasst. Sie können die Menge der Sicherungsdaten, die Sie speichern müssen, um 95% reduzieren und zwischen leistungsstarken dedizierten Appliances für größere Büros sowie Rechenzentren und flexiblen virtuellen Appliances für kleinere Zweigstellen wählen. Aufgrund der branchenweit höchsten Übertragungsraten bei Datensicherung und -wiederherstellung können Sie immer enger werdende Sicherungsfenster optimal nutzen und Wiederherstellungs-SLAs erfüllen. StoreOnce Catalyst verhindert, dass Sicherungskopien Ransomware ausgesetzt werden. Darüber hinaus können Sie mit StoreOnce überall deduplizieren und die unternehmensweite Verschiebung von deduplizierten Daten über die Sicherungsanwendung steuern. Durch Cloud Bank Storage, mit dem Ihre aktuellen Sicherungs- und Geschäftsanwendungen Cloud-fähig gemacht werden, bieten die StoreOnce Systeme jetzt noch mehr Flexibilität und verringern Kosten, Risiken und Komplexität.
HPE StoreOnce 5250/5650 120 TB Drawer/Capacity Upgrade Kit - NAS-Server - 15 Schächte - 120 TB - Rack - einbaufähig - SAS - HDD 8 TB x 15 - RAID 6 - 10 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet / 16Gb Fibre Channel - iSCSI Support - 5U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
15 (installiert) / 15 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
280 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 5U
Gesamtspeicherkapazität
120 TB
Host-Konnektivität
10 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet / 16Gb Fibre Channel
Netzwerk
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE, 8 GB Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS)
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montage-Kit
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SAS
RAID Level
RAID 6
Festplatte
Typ
HDD - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen Typ
SAS
Kapazität
15 x 8 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
15 (gesamt)/ 0 (frei) - 3.5" (8.9 cm) LFF
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000 ¦ 8 x 8Gb Fibre Channel / 16Gb Fibre Channel / Ethernet 10Gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68.951,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
BB969A
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.