Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Tastaturkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-7974691
Hersteller:
     ABL Electronics
Herst.-Nr.:
     1789-45
EAN/GTIN:
     4015081742622
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
ABL Electronics ist ein führender Hersteller der Konnektivitätsprodukte für Mikroelektronikbranche. Um Kundenbedürfnisse zu erfüllen, bietet ABL Electronics eine Vielzahl sowohl kundenspezifischen wie auch Standard- Kabellösungen.
ABL - Tastaturkabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 13.7 m - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturkabel
Farbe
Gelb
Länge
13.7 m
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
1788-10
ab € 39,79*
Zubehör
Eaton
178808
ab € 34,73*
Zubehör
Eaton
178809
ab € 73,21*
Zubehör
Eaton
178811
ab € 83,20*
Zubehör
Eaton
178830
ab € 95,84*
Zubehör
Eaton
178834
ab € 102,16*
Zubehör
Eaton
178835
ab € 143,36*
Zubehör
Eaton
178837
ab € 153,43*
Zubehör
Eaton
178802
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.