Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AB422-69001 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 3.5" Ultra320 SCSI
HPE AB422-69001 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 3.5" Ultra320 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-7976386
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AB422-69001
EAN/GTIN:
     4053162045538
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - für 9000 rp7420-12, rp7420-16, rp7420-4, rp7420-8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 9000 rp7420-12, rp7420-16, rp7420-4, rp7420-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.