Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Display Port to VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7987830
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     52MJC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Mit dem Dell DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit VGA-Eingang darstellen. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln und sorgt für eine hervorragende Bildqualität. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen. Der vielseitige Dell DisplayPort-zu-VGA-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Notebook- oder Desktop-Computer mit DisplayPort-Ausgang (DP) auf einer Vielzahl an VGA-fähigen Displays wie Monitoren und Projektoren wiederzugeben. Der benutzerfreundliche Adapter ist kompatibel mit DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a. Er unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln bei hervorragender Bildqualität. Mit diesem Videoadapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit VGA-Eingang darstellen. Solange das Quellgerät über einen DP-Ausgang verfügt, sorgt der kompakte Adapter für die problemlose Konvertierung. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen. Der Dell DisplayPort-zu-VGA-Adapter unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1.920 × 1.200 Pixeln und ist somit ideal geeignet für verbesserte Präsentationen und aufwändige Grafiken. Der Adapter ist kompatibel mit DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a und gewährleistet somit DP-Qualität bei der Konvertierung und Anzeige von Videoinhalten. DisplayPort 1.1a ermöglicht größere Distanzen zwischen Quelle und Anzeige ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.
Dell Display Port to VGA Adapter - Videokonverter - VGA - für OptiPlex 3040
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Schnittstellen
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell OptiPlex 3040
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.