Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHly Display-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7997077
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     IADAP MDP-VGAF
EAN/GTIN:
     8057685306882
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
TECHly - Display-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 15 cm - geformt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Geformt, EMI-Schutz
Länge
15 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminum-Mylar
American Wire Gauge (AWG)
32
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1, UL
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.