Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 813866-001 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 813866-001 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8073913
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     813866-001
EAN/GTIN:
     5711783241874
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für Modular Smart Array 1040, 2040
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller LFF Storage, 2040 LFF Chassis, 2040 LFF DC-power Chassis, 2040 LFF Disk Enclosure, 2040 SAN Dual Controller LFF Storage, 2040 SAS Dual Controller LFF Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,24*
€ 1.394,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,67*
€ 1.369,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,42*
€ 1.330,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,74*
€ 1.268,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.