Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epiphan AV.IO 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8091281
Hersteller:
     epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP1360
EAN/GTIN:
     8716065338805
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
epiphan AV.IO 4K - Videoaufnahmeadapter - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.3 cm
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 3.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Linux Kernel 3.5
Video
Schnittstellen Typ
HDMI-Eingang
Audioeingabeunterstützung
Standard
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 360, 3200 x 1800, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 960 x 540, 4096 x 2160, 2048 x 1024
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Schnittstellen
1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,66*
€ 794,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,31*
€ 783,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.