Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14112 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Lenovo 4XB7A14112 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8106037
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14112
EAN/GTIN:
     0889488474639
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für ThinkSystem DE2000H Hybrid; DE240S; DE4000F; DE4000H Hybrid; DE6000F; DE6000H Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE2000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE240S 2U24 Chassis, 2U24 SFF Expansion Enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.