Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8137219
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B251401
EAN/GTIN:
     8715946660851
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Optimieren Sie mit Unterstützung eines führenden Anbieters von Scanlösungen Ihre Unternehmensumgebung. Sie möchten Dokumente so schnell wie möglich erfassen und am richtigen Ort speichern? Vertrauen Sie einfach auf den WorkForce DS-970 – den schnellsten Scanner von Epson. Dieses leistungsstarke Modell kombiniert Ausdauer und benutzerfreundliche Funktionen, die Ihnen die Kontrolle über Ihre Dokumente geben.
Epson WorkForce DS-970 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 85 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 85 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 9000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IPv6 Ready
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
40 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, EPSON Scan 2, EPSON Document Capture Pro 2.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
9000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
85 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 170 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 85 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 170 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 85 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 170 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 85 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 170 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
85 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
85 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Paper Protection Function, Automatic Separation, Leerseitenentfernung, integrierter LCD-Bildschirm, Text Enhancement, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, automatische Bilddrehung, automatische Multi-Dokument Erkennung, Ultraschallsensor, doppelte Bildausgabe, Advanced Colour Dropout, Kantenglättung
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,17*
€ 1.040,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,59*
€ 1.027,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,82*
€ 1.006,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,52*
€ 965,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSEB251
ab € 424,56*
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 63,24*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,91*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB251
ab € 306,89*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB251
ab € 525,75*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB251
ab € 263,67*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB251
ab € 248,57*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB251
ab € 336,79*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB251
ab € 155,61*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB251
ab € 208,24*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB251
ab € 414,52*
Zubehör
Epson
B12B819011FC
ab € 163,03*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 298,81*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.