Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5731-L118 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 3.5" SAS
Fujitsu S26361-F5731-L118 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8139880
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5731-L118
EAN/GTIN:
     4059595726037
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu enterprise - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), RX2540 M6 (3.5"), TX2550 M5 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.936,27*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.947,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.407,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.995,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.814,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.859,69*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.498,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.395,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.183,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.050,14*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.378,93*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.518,39*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.406,77*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.118,00*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.991,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.