Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141238
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2380C
EAN/GTIN:
     3329680023800
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - Weinrot - 111 x 158 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
111 x 158 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Weinrot
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5885C
ab € 2,61*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12580C
ab € 4,44*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1380C
ab € 1,85*
Zubehör
Clairefontaine
5888C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5880C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5881C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5882C
ab € 3,63*
Zubehör
Clairefontaine
5886C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
1280C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1480C
ab € 1,75*
Zubehör
Clairefontaine
1580C
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.