Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Clairefontaine 5885C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-38542694
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
5885C
EAN/GTIN:
3329680058857
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Pink
Material
Papier
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Postzubehör
>
Briefumschläge & Versandtaschen
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
briefumschlag din lang ohne fenster haftklebend clairfontaine
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c5/6 ohne fenster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,61*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
12580C
ab € 4,44*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
1380C
ab € 1,85*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
2380C
ab € 3,92*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert bordeaux
Clairefontaine
5888C
ab € 2,68*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert bordeaux
Clairefontaine
5880C
ab € 2,27*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung bordeaux
Clairefontaine
5881C
ab € 2,17*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert bordeaux
Clairefontaine
5882C
ab € 3,63*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung bordeaux
Clairefontaine
5886C
ab € 2,41*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück bordeaux
Clairefontaine
1280C
ab € 1,50*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück bordeaux
Clairefontaine
1480C
ab € 1,75*
Zubehör
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück bordeaux
Clairefontaine
1580C
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen